text.skipToContent text.skipToNavigation

Przyłbica 3M przezroczysta WP96CL


Przyłbice 3M™ serii WP to gama przyłbic z poliwęglanu i octanu, certyfikowanych zgodnie z normą EN 166:2001 i zaprojektowanych w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości i innymi zagrożeniami przemysłowymi. Przyłbice te zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 i X5500 oraz nakryć głowy H8. Przezr

Numer artykułu 1K519437
Odpowiedni dla Ochrona twarzy/oczu
Typ akcesoriów/elementów Tarcza
Wielokrotnego użytku Tak
Marka 3M
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Odpowiedni dla Ochrona twarzy/oczu
Typ akcesoriów/elementów Tarcza
Wielokrotnego użytku Tak
Marka 3M

Opis

Przyłbice 3M™ serii WP to gama przyłbic z poliwęglanu i octanu, certyfikowanych zgodnie z normą EN 166:2001 i zaprojektowanych w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości i innymi zagrożeniami przemysłowymi. Przyłbice te zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 i X5500 oraz nakryć głowy H8. Przezroczyste przyłbice 3M™ serii WP posiadają certyfikat zgodności z normą EN 166 i zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony przed różnymi zagrożeniami przemysłowymi, w tym cząstkami o dużej prędkości, promieniowaniem UV, rozpryskami cieczy lub stopionego metalu. Posiadają klasę optyczną 1 i zapewniają ochronę przed cząstkami o dużej prędkości i średniej energii (120 m/s), stopień B, lub ochronę przed cząstkami o niskiej energii (45 m/s), stopień F. Nasze przezroczyste przyłbice serii WP są wykonane z octanu lub poliwęglanu. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do serii 3M™ X5000 SecureFit™ przy użyciu systemu mocowania przyłbicy U5B i nakrycia głowy H8. Funkcja zatrzasku umożliwia szybkie i łatwe podłączenie przyłbic do uchwytu przyłbicy. Wszystkie przyłbice serii WP są kompatybilne ze zintegrowanymi okularami ochronnymi 3M™ V9, nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ PELTOR™ i komunikacyjnymi zestawami słuchawkowymi.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr WP96CL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.