text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal nierdzewna A1 50 M5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 4 mm
Klasa 50
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Gwint Metryczny
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Wymiary

b 7
d-D M5
dk(maks.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 4
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 51209.050.004
EAN 8715494100885
UBB 500571735728
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.