text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Bez pokrycia 4.8 M6X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 8 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Wymiary

b 9
d-D M6
dk(maks.) 13
ds (h9) 8
k 3.1
L (mm) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Normy

DIN 923

Numery artykułów

Numer artykułu 24991.060.008
EAN 8717077228825
UBB 500648258670
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.