text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4.8 M5X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka FABORY
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Marka FABORY
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 28
k 3.8
L (mm) 10
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 0.8

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Numery artykułów

Numer artykułu 24800.050.010
EAN 8715492644534
UBB 950353173129
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.