text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M10X45

Specyfikacje

Diameter M10
Length 45 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normy

NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Numery artykułów

Numer artykułu 24520.100.045
EAN 8715492631411
UBB 950353507193
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.