text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Mosiądz CU2/CU3 M1,4X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.4
Length 8 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 2.6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 0.9
L (mm) 8
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normy

BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
ISO ≈1207

Numery artykułów

Numer artykułu 48020.014.008
EAN 8717077095991
UBB 500645389734
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.