Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
08280
08280.100.030
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 10X30MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
10 mm
Length
30 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Wymiary
D (mm)
10
k
7
L (mm)
30
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numery artykułów
Numer artykułu
08280.100.030
EAN
8715492557513
UBB
950351112020
UNSPSC
31161508