Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
51890
51890.070.110
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
Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna, z podkładkami ze stali nierdzewnej i bitumu DIN ≈571 Stal nierdzewna A2 podkładki bitumowe 7X110MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.podkładki bitumowe
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
7 mm
Length
110 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.podkładki bitumowe
Wymiary
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-607
DIN
≈571
NEN
2260
Numery artykułów
Numer artykułu
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508