text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem sześciokątnym BSW BS ≈1083 Stal Bez pokrycia Gr.R 1/2X3/4

Műszaki adatok

Diameter 1/2 Inch
Length 20 mm
Klasa Gr.R
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal 12
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Méretek

A 0.82
F 0.343
L (mm) 20

Szabványok

BS ≈1083

Cikkszámok

Cikkszám 03410.127.020
EAN 8715492111258
UBB 950351308149
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.