text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 964 Stal Ocynkowane 4.8 M5X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 20 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 9.2
f ≈ 1.25
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 2

Normy

DIN 964
ISO ≈2010
BS ≈4183
NEN ≈2371
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124

Numery artykułów

Numer artykułu 24570.050.020
EAN 8715492636164
UBB 950353149707
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.