text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 24540.080.030
EAN 8715492633880
UBB 950353138734
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.