Wkręty z rowkiem
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
24540
24540.020.012
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane 4.8 M2X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
12 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
18
k (maks.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Numery artykułów
Numer artykułu
24540.020.012
EAN
8715492632487
UBB
950353129253
UNSPSC
31161504