text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M8X30

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 24565.080.030
EAN 8715492635662
UBB 951353774890
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.