text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M6X40

Specyfikacje

Diameter M6
Length 40 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk(maks.) 11
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 3
L (mm) 40
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Numery artykułów

Numer artykułu 24565.060.040
EAN 8715492635570
UBB 951353774304
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.