text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M5X8

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Obróbka powierzchni Niklowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Numery artykułów

Numer artykułu 48550.050.008
EAN 8715492853882
UBB 950353234681
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.