text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Mosiądz CU2/CU3 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk(maks.) 14.5
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 4
L (mm) 30
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 48170.080.030
EAN 8715492849328
UBB 950353205301
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.