text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 A Stal Ocynkowane 4.8 M5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 9.2
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 24540.050.008
EAN 8715492633378
UBB 950353135276
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.