Pomac Automation B.V.
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
Wkręty
Wkręty samogwintujące (do blach)
51683
51683.042.019
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
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO 14586 C Stal nierdzewna A2 ST4,2X19MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4.2 mm
Length
19 mm
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Samogwintujący
Wymiary
D (mm)
4.2
dk(maks.)
8.4
k (maks.)
2.6
L (mm)
19
P
1.4
Nasadka
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14586 C
Numery artykułów
Numer artykułu
51683.042.019
EAN
8715494128872
UBB
500571721520
UNSPSC
31161507