text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7983 C-Z Stal nierdzewna A4 ST3,9X13MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.9 mm
Length 13 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Samogwintujący

Wymiary

D (mm) 3.9
dk 7.5
f ≈ 1.3
k ≈ 2.3
L (mm) 13
Nr wgłębienia krzyżowego 2
P 1.4

Normy

NF E25-657 C
ISO 7051 CZ
DIN 7983 CZ

Numery artykułów

Numer artykułu 55689.039.013
EAN 8715494558259
UBB 500634543473
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.