text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty samogwintujące z łbem soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7983 C-H Stal Ocynkowane ST2,9X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.9 mm
Length 19 mm
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Samogwintujący
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

D (mm) 2.9
dk 5.5
f ≈ 0.9
k ≈ 1.7
L (mm) 19
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 1.1

Normy

ISO 7051 CH
NF E25-657
DIN 7983 CH

Numery artykułów

Numer artykułu 26700.029.019
EAN 8715492946324
UBB 950352123562
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.