Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55250
55250.080.020
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M8
dt(maks.)
2
L (mm)
20
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
DIN
914
BS
4168-3
ISO
4027
NEN
2342
NF
E27-181
Numery artykułów
Numer artykułu
55250.080.020
EAN
8715492338488
UBB
952351270733
UNSPSC
31161518