text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M5X14


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 14 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M5
L (mm) 14
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

ISO 4027
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342
DIN 914
NF E27-181

Numery artykułów

Numer artykułu 55250.050.014
EAN 8715494135733
UBB 500571430882
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.