FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55250
55250.120.045
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M12X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
45 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cone
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M12
dt(maks.)
3
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
914
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
Numery artykułów
Numer artykułu
55250.120.045
EAN
8715494622929
UBB
500633401244
UNSPSC
31161518