FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
55250
55250.100.035
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A4 M10X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
35 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dt(maks.)
2.5
L (mm)
35
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
Numery artykułów
Numer artykułu
55250.100.035
EAN
8715494135856
UBB
500571432037
UNSPSC
31161518