Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
51250
51250.030.025
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M3X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
25 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
L (mm)
25
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
Numery artykułów
Numer artykułu
51250.030.025
EAN
8715494144476
UBB
500571402170
UNSPSC
31161518