FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51250
51250.030.020
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M3X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
20 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
L (mm)
20
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
Numery artykułów
Numer artykułu
51250.030.020
EAN
8715494614061
UBB
500633198394
UNSPSC
31161518