text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M10X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 10 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Stożek
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M10
dt(maks.) 2.5
L (mm) 10
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

ISO 4027
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
NEN 2342
DIN 914

Numery artykułów

Numer artykułu 51250.100.010
EAN 8715494614153
UBB 500633199202
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.