Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07800
07800.060.006
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M6X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
6 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M6
dt(maks.)
1.5
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
914
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
Numery artykułów
Numer artykułu
07800.060.006
EAN
8715492157270
UBB
950351908757
UNSPSC
31161518