Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07800
07800.160.035
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal Bez pokrycia 45H M16X35
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
35 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M16
dt(maks.)
4
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
Numery artykułów
Numer artykułu
07800.160.035
EAN
8715492157980
UBB
951351186931
UNSPSC
31161518