text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z radełkowanym końcem wgłębionym, metryczne DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M8X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M8
dv 5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

NEN ≈2343
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183

Numery artykułów

Numer artykułu 07890.080.025
EAN 8715492167026
UBB 952351410339
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.