Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07890
07890.030.006
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z radełkowanym końcem wgłębionym, metryczne DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M3X6
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
6 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
DIN
≈916
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
NEN
≈2343
Numery artykułów
Numer artykułu
07890.030.006
EAN
8715492166746
UBB
952351408374
UNSPSC
31161518