Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07890
07890.060.020
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z radełkowanym końcem wgłębionym, metryczne DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M6X20
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
20 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M6
dv
3
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4029
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
Numery artykułów
Numer artykułu
07890.060.020
EAN
8715492166951
UBB
952351409935
UNSPSC
31161518