1e bestelling
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
Wkręty dociskowe
56949
56949.060.010
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym Stal Bez pokrycia 5.8 M6X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
5.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Nylon dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
10 mm
Klasa
5.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Nylon dog
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.
Wymiary
d-D
M6
d2
4
L (mm)
10
P
1
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56949.060.010
EAN
8715492872364
UBB
953351953013
UNSPSC
31161518