text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym Stal Bez pokrycia 5.8 M5X9


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 9 mm
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
  • Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.

Wymiary

d-D M5
d2 3
L (mm) 9
P 0.8
s 2.5

Numery artykułów

Numer artykułu 56949.050.009
EAN 8715493750982
UBB 955351312215
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.