text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 12474 metr. Feing. Stahl Blank 5.8 M4X10,5


Artikelnummer
Diameter
Length
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M4
Length 10.5 mm
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
  • Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.

Maße

d-D M4
d2 2.5
L (mm) 10.5
P 0.7
s 2

Artikelnummern

Artikelnummer 56949.040.010
EAN 8715492872319
UBB 953351952510
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.