text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym Stal Bez pokrycia 5.8 M10X26,9


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 26.9 mm
Klasa 5.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Nylon dog
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
  • Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.

Wymiary

d-D M10
d2 7
L (mm) 26.9
P 1.5
s 5

Numery artykułów

Numer artykułu 56949.100.026
EAN 8715493751057
UBB 955351312967
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.