BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Wkręty dociskowe
56949
56949.100.016
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
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a nylonovým čípkem Ocel Bez PU 5.8 M10X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Průměr
Délka
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Nylon dog
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Průměr
M10
Délka
16 mm
Třída
5.8
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Nylon dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z nylonowym czopem walcowym nadają się do dociskania, bez uszkadzania, np. gwintowanych prętów, śrub dwustronnych i łączników z powierzchnią powlekaną.
Wymiary
d-D
M10
d2
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
56949.100.016
EAN
8715492872449
UBB
953351953765
UNSPSC
31161518