Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07852
07852.080.050
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne drbzw DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M8X1,00X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
50 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M8
dv
5
L (mm)
50
P
1
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
DIN
≈916
Numery artykułów
Numer artykułu
07852.080.050
EAN
8715492165565
UBB
952351797446
UNSPSC
31161518