text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne drbzw DIN ≈916 Stal Bez pokrycia 45H M12X1,50X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 25 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M12
dv 8
L (mm) 25
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normy

DIN ≈916
ISO ≈4029
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5

Numery artykułów

Numer artykułu 07852.120.025
EAN 8715492165695
UBB 952351798766
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.