Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07850
07850.040.010
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane 45H M4X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
10 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M4
dv
2
L (mm)
10
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183
Numery artykułów
Numer artykułu
07850.040.010
EAN
8715492164872
UBB
950351523135
UNSPSC
31161518