text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A4 M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M6
dv 3
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Normy

DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Numery artykułów

Numer artykułu 55260.060.016
EAN 8715492338990
UBB 952351078938
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.