Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55260
55260.030.012
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A4 M3X12
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
12 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
12
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
Numery artykułów
Numer artykułu
55260.030.012
EAN
8715492338730
UBB
952351077450
UNSPSC
31161518