Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
07840
07840.050.040
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Bez pokrycia 45H M5X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
40 mm
Klasa
45H
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
40
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
Numery artykułów
Numer artykułu
07840.050.040
EAN
8715492162847
UBB
951351217967
UNSPSC
31161518