text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Bez pokrycia 45H M14X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Length 35 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M14
dv 9
L (mm) 35
P 2
s 6
t (min.) 5.6

Normy

DIN 916
NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5
ISO 4029

Numery artykułów

Numer artykułu 07840.140.035
EAN 8715492163820
UBB 950351520818
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.