text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane 45H M16X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 60 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M16
dv 10
L (mm) 60
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normy

NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916

Numery artykułów

Numer artykułu 07850.160.060
EAN 8715492165473
UBB 951351275874
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.