Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
51260
51260.020.005
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal nierdzewna A2 M2X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
5 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Cup
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M2
dv
1
L (mm)
5
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
Numery artykułów
Numer artykułu
51260.020.005
EAN
8715492277763
UBB
950351803636
UNSPSC
31161518