text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal Ocynkowane 45H M8X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 8 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Flat
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Wymiary

d-D M8
dp(maks.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M

Numery artykułów

Numer artykułu 07860.080.008
EAN 8715492166432
UBB 952351185774
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.