Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55240
55240.080.010
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A4 M8X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
10 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M8
dp(maks.)
5.5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4026
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
55240.080.010
EAN
8715492338020
UBB
952351518594
UNSPSC
31161518