Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55240
55240.040.025
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A4 M4X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
25 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M4
dp(maks.)
2.5
L (mm)
25
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
ISO
4026
Numery artykułów
Numer artykułu
55240.040.025
EAN
8715492337849
UBB
952351517190
UNSPSC
31161518