Wkręty dociskowe
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
Wkręty dociskowe
55240
55240.100.016
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
Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim DIN 913 Stal nierdzewna A4 M10X16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
16 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Flat
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M10
dp(maks.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
55240.100.016
EAN
8715492338105
UBB
952351519253
UNSPSC
31161518